Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 48VCA 24VCC 50-60Hz - A9C30211W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 48VCA 24VCC 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319948

Réf. Sonepar

01887731994

Réf. Fournisseur

A9C30211W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

48...48 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Réemploi - Acti 9 - télérupteur standard iTL - 1P - 1F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms…1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 24VCC-48VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet Acti9 iTL est un télérupteur modulaire. Cet appareil 1P a 1 contact normalement ouvert. Le courant nominal est de 16 A, la tension de fonctionnement de 24 à 250 VCA et il fonctionne avec une tension de commande de 48 VCA ou 24 VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles pour AC-21 ou 100000 cycles pour AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50 ms et 1 s. Il est principalement utilisé pour les applications de commande d'éclairage. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 84 mm x (P) 60 mm. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.



Quelques mots du fabricant :

  • S'adapte à l'offre Acti9 et à tous les types d'éclairage
  • Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
  • Clipsage simple pour une grande combinaison d'auxiliaires et une meilleure robustesse
  • Déclenchement de la fermeture des pôles par une impulsion sur la bobine
  • Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour la maintenance
  • Commande manuelle directe et prioritaire par maneton O-l sur la face avant
  • Commande possible par un nombre illimité de boutons-poussoirs