Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30812W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319979

Réf. Sonepar

01887731997

Réf. Fournisseur

A9C30812W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

110...110 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

Réemploi - Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms…1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC - 230...240VCA 50/60Hz - Larg. 2 pas de 9mm - NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric propose, au sein de la gamme Acti9, un télérupteur, relais à impulsions, pour la commande des circuits électriques et des équipements Il répercute les impulsions transmises par des accessoires tels que des boutons-poussoirs muraux, permettant ainsi le contrôle d’un même système, via différents points Avec un degré de protection IP20 (IP40 en enveloppe), ce contacteur protège l’utilisateur contre les intrusions et les risques de chocs liés Il permet de connecter les fils nécessaires à deux contacts Encliquetable sur le rail DIN, le télérupteur iTL 16 A 1NO est compatible avec les autres appareillages de la gamme Acti9 Cela permet la composition de solutions complètes pour la protection et la commande des installations électriques tertiaires, industrielles ou résidentielles Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en facilite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients



Quelques mots du fabricant :

  • Cohérent avec l'ensemble de l'offre Acti9 et avec tous les types d'éclairage
  • Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
  • Système de clipsage simple pour une combinaison d'auxiliaires flexibles et une robustesse améliorée
  • La fermeture du ou des pôles du télérupteur est déclenchée par une impulsion sur la bobine
  • Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour l'opération de maintenance
  • Commande manuelle directe et prioritaire par maneton O-l sur la face avant