Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30814W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487319986
Réf. Sonepar
01887731998
Réf. Fournisseur
A9C30814W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
110...110 V
type de tension de commande 2:
DC
tension d’alimentation:
24...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
4800 W
charge max. de lampe fluorescente:
3900 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
6000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2700 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet Acti9 iTL est un télérupteur modulaire. Cet appareil 4P a 4 contacts normalement ouverts. Le courant nominal est de 16 A, la tension de fonctionnement de 24 à 250 VCA et il fonctionne avec une tension de contrôle de 230 à 240 VCA ou 110 VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles pour AC-21 ou 100000 cycles pour AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50 ms et 1 s. Il est principalement utilisé pour les applications de commande d'éclairage. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (l) 36 mm x (H) 84 mm x (P) 60 mm. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.Quelques mots du fabricant :
- S'adapte à l'offre Acti9 et à tous les types d'éclairage
- Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
- Clipsage simple pour une grande combinaison d'auxiliaires et une meilleure robustesse
- Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour la maintenance
- Commande manuelle directe et prioritaire par maneton O-l sur la face avant
- Peut être commandé par un nombre illimité de boutons-poussoirs