Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTR- transfo de sonnerie et ronfleur 16VA - 230Vca/8-12Vca - A9A15212W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iTR- transfo de sonnerie et ronfleur 16VA - 230Vca/8-12Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

  • tension secondaire 2 - 12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319252

Réf. Sonepar

01887731925

Réf. Fournisseur

A9A15212W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

8 V

intensité de courant secondaire 1:

2 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

12 V

intensité de courant secondaire 2:

1.3 A

puissance de sortie max.:

16 W

puissance dissipée max.:

2 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

60 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

89 mm

largeur en nombre de modules:

2

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Réemploi - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 16VA - 230Vca/8-12Vca - H89mmxL36mmxP60mm -rail DIN symétrique 35 mm - 6 pas de 9mm - blanc - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce transformateur Acti9 iTR 16VA permet d'obtenir une très basse tension de 8VAC ou 12VAC à partir d'un réseau 230VAC. Le transformateur offre une grande sécurité, puisque les circuits primaire et secondaire sont parfaitement isolés l'un de l'autre. La tension primaire est de 230VAC +/-10%. La tension de sortie secondaire est de 8VAC ou 12VAC +/-15%. Il résiste aux courants de court-circuit grâce au dispositif intégré. La tension hors charge est de 13VCA pour une tension secondaire nominale de 8VCA. La tension hors charge est de18VCA pour une tension secondaire nominale de 12VCA. Il s'agit d'un appareil de classe II avec cache-borne (en option). Le transformateur peut être monté sur rail DIN en position verticale ou horizontale. Avec cache-bornes, il dispose d'un degré de protection IP20 selon la norme CEI 60529. La température de fonctionnement est de -20°C à 55°C. La température de stockage est de -25°C à 80°C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6.