Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Linergy FH- lot de 4 connecteurs pour peigne- 100A - 35mm2 - A9XPCM04W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606487328186
Réf. Sonepar
01887732818
Réf. Fournisseur
A9XPCM04W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce connecteur monoconnect Linergy FH pour Acti9 iC60 et Acti9 iK60 facilite l'alimentation du peigne de raccordement. Il s'agit d'un ensemble de 4 appareils. Le type de connexion électrique est PIN. La section des broches est de 16mm². La section du connecteur de câble est de 35 mm2. Le couple de serrage est de 4 N.m. L'appareil est de couleur blanche RAL9003. Le degré de pollution est de 3. Il est conforme aux normes IEC 60947-7-1 et IEC 61439-2.Quelques mots du fabricant :
- Peigne d'alimentation possible avec un câble de 2 mm 35
- Arrivée horizontale de chaque côté
- Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iID, iC40, iSW-NA, Reflex iC60, RCA, ARA et iSW