Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 NG125L - Disj modulaire - 3P 32A - Courbe C - 400Vca 50kA - 18803W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 NG125L - Disj modulaire - 3P 32A - Courbe C - 400Vca 50kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487318842

Réf. Sonepar

01887731884

Réf. Fournisseur

18803W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

47 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

100 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.8 W

Réemploi - Disjoncteur modulaire Acti9 NG125L conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 3P 32A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 50kA sur réseaux 400VCA.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

L'Acti9 NG125L 3P 32A Courbe C protège contre les courts-circuits et les courants de surcharge. Il est destiné aux bâtiments industriels et tertiaires. En largeur de 9 pas de 9mm, monté sur rail DIN, il offre un haut pouvoir de coupure. Le disjoncteur modulaire basse tension de la gamme Acti9 NG125L 3P 32A Courbe C est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce disjoncteur gamme Acti9 NG125L, 3P 32A, possède un verrou métal. qui lui confère une bonne tenue sur rail DIN. Il est doté de cages profondes striées qui permettent un raccord. en toute sécurité grâce à un serrage par Clé 6 Pans. Les performances de cette gamme de disjoncteurs modulaires Acti9 NG125L répond à la norme NF EN 60947-2. Les disjoncteurs modulaires NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX). Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est égale ou inférieure à 375VCC, 220VCA à 240VCA, 380VCA à 415VCA, 440VCA ou 500VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Sa largeur est de 9 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (L) 81mm x (H) 103mm x (P) 81mm. Le poids est de 0,72kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en coffret. La température de fonctionnement est de -30°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.