Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 NG125L Disjoncteur modulaire - 4P 32A Courbe C 400Vca-50kA - 18825W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 NG125
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487318910
Réf. Sonepar
01887731891
Réf. Fournisseur
18825W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
47 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
100 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
50 kA
fréquence:
50...60 Hz
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
6
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
L'Acti9 NG125L 4P 32A Courbe C protège contre les courts-circuits et les courants de surcharge. Il est destiné aux bâtiments industriels et tertiaires. En largeur de 12 pas de 9mm, monté sur rail DIN, il offre un haut pouvoir de coupure. Le disjoncteur modulaire basse tension de la gamme Acti9 NG125L 4P 32A Courbe C est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce disjoncteur gamme Acti9 NG125L, 4P 32A, possède un verrou métal. qui lui confère une bonne tenue sur rail DIN. Il est doté de cages profondes striées qui permettent un raccord. en toute sécurité grâce à un serrage par Clé 6 Pans. Les performances de cette gamme de disjoncteurs modulaires Acti9 NG125L répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX). Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension opérationnelle Ue passe de 380VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Sa largeur est de 12 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (L) 108mm x (H) 103mm x (P) 81mm. Le poids est de 0,96kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en coffret. La température de fonctionnement est de -30°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.Quelques mots du fabricant :
- Un haut pouvoir de coupure renforcé
- Une sélectivité avec vos départs
- Un raccordement sécurisé
- Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
- Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)