Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Parafoudre iPRD1 12,5r 3P+N - Débro T1 - 350V - OF - TT/TN - A9L16482W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Parafoudre iPRD1 12,5r 3P+N - Débro T1 - 350V - OF - TT/TN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • tension nominale AC - 400 V

  • tension max de régime permanent - 350 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324539

Réf. Sonepar

01887732453

Réf. Fournisseur

A9L16482W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

tension nominale AC:

400 V

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

taille (DIN):

8 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - parafoudre iPRD1 12,5r - produit modulaire Acti9 - version débrochable de type 1 et 2 - 3P+N - dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal - doté d'un report de signalisation (TT-TN)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, l'iPRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L72xH89xP69mm avec une largeur de 8 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iPRD1 12.5r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iPRD1 12.5r possède un courant de décharge maximal Imax de 50kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 255Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 1+2. Sa fréquence de fonctionnement est de 50Hz. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 70kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011. Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM80D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 70kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM80D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 70kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM80D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 70kA



Quelques mots du fabricant :

  • Continuité de service renforcée grâce à la coordination
  • Coordination garantie avec les disjoncteurs Schneider Electric
  • Robustesse des connexions
  • Coordination validée en laboratoire Schneider Electric