Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Parafoudre iQuick PRD40r 3P+N avec report de signalisation - A9L16294W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487324485
Réf. Sonepar
01887732448
Réf. Fournisseur
A9L16294W
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
350 V
niveau de protection L-N:
2.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
20 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iQuick PRD40r protège les installations 3P+N contre les surtensions transitoires indirectes en TT ou TN-S pour un niveau de risque moyen. De dimensions L113,6xH94xP75,9mm avec une largeur de 15 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C Cet Acti9 iQuick PRD40r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD40r possède un courant de décharge max. Imax de 40kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 264Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est ≤ 1,5kV type 2. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 Type 2 et IEC 61643-11:2011. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 Type 2 et IEC 61643-11:2011. Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kAQuelques mots du fabricant :
- Pour un niveau de risque élevé dans le panneau de distribution entrant
- Parafoudre de type 2 40 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
- Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
- Information à distance pour le remplacement de la cartouche
- Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration


