Schneider Electric - Reconditionné - Acti9- Parafoudre iQuick PRD8r 3P+N avec report de signalisation - A9L16300W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9- Parafoudre iQuick PRD8r 3P+N avec report de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487324515

Réf. Sonepar

01887732451

Réf. Fournisseur

A9L16300W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

2 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

8 kA

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection L-N:

1.2 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Le parafoudre iQuick PRD8r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 3 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour une protection fine des récepteurs à protéger, en TT ou TNS.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Doté d'un report de signalisation de type 2 ou 3, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 3P+N. Il assure la protection fine des récepteurs à protèger lorsqu'ils sont à plus de 10m du tableau électrique. De dimensions L131,5xH94xP75,9mm avec une largeur de 15 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iQuick PRD8r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD8r possède un courant de décharge maximal Imax de 8kA. Son courant de décharge nominal In est de 2kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec 1 tension max continue en mode commun de 264Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale est de 230/400Vca. Le niveau de protec. contre la surt. est 1,5kV type 2-1,4/1,5kV type 3. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011. Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA



Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection secondaire des charges à protéger. En cascade avec les parasurtenseurs entrants
  • Parafoudre combiné type 2+3 8 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
  • Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
  • Information à distance pour le remplacement de la cartouche
  • Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration