Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre PRD1 25r - 3P+N - Débrochable - 350V - 16332W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre PRD1 25r - 3P+N - Débrochable - 350V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • tension nominale AC - 400 V

  • tension max de régime permanent - 350 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487318514

Réf. Sonepar

01887731851

Réf. Fournisseur

16332W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

tension nominale AC:

400 V

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

taille (DIN):

8 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Parafoudre PRD1 25r est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1, 2, 3P+N, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre max et doté d'un report de signalisation(TT/TN-S/TN-C)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, le PRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L142,8xH90xP70mm avec une largeur de 16 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 PRD1 est disponible pour le système de mise à la terre TT ou TN-S. Le parafoudre Acti9 PRD1 possède un courant de décharge maximal Imax de 40kA. Son courant de décharge nominal In est de 25kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 1+2. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 25kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011. Coordination avec disjoncteur Compact NSXm B TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm B TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des installations électriques contre la foudre
  • Parafoudre combiné type 1+2 25 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
  • Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
  • Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration
  • Peut être installé avec tout dispositif de déconnexion en amont, comme un fusible ou un disjoncteur
  • Équipé d'un contact à distance pour l'envoi des informations de fin de vie