Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F - A9A15393W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - partiellement électronique
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 5...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606487319337
Réf. Sonepar
01887731933
Réf. Fournisseur
A9A15393W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
partiellement électronique
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension d’alimentation:
5...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
65.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
5 A
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais d'interface est bas niveau. Il comporte un contact inverseur (C/O). La tension du circuit de commande Uc est de 230VCA avec une fréquence de 50/60Hz.