Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 RCA télécommande pour iC60 3P, 4P avec Ti24 230VCA 50Hz - A9C70124W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 3.5
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487320029
Réf. Sonepar
01887732002
Réf. Fournisseur
A9C70124W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
3.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0.01 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce système de télécommande Acti9 RCA est dédié aux disjoncteurs iC60. Il permet la commande électrique à distance des disjoncteurs avec ou sans bloc RCD Vigi, avec ou sans auxiliaire. Il permet le réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes et réglementations de sécurité en vigueur. Il dispose de 7 pas de 9mm. Ce dispositif contrôle les installations 3P, 4P avec interface Ti24. il permet un contrôle local par la poignée d'actionnement. La tension assignée d'emploi est de 230VCA. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Le circuit est mis en configuration de sécurité par le dispositif de cadenassage. 2 choix de fonctionnement après déclenchement sont possibles : (A) validation du réarmement à distance du disjoncteur ou (B) inhibition du réarmement à distance. La version Ti24 permet l'interfaçage directe de la télécommande avec un automate programmable industriel, un système de supervision, un dispositif de communication ayant des entrées/sorties en 24VDC (commandes, indications OF et SD). La version avec interface Ti24 permet une connexion rapide et fiable de la télécommande à l’Acti9 Smartlink grâce aux cordons préfabriqués. La version avec interface Ti24 permet la signalisation à distance par contact OF sans potentiel, fourniture de 2 modes de fonctionnement 1 et 3. Il fonctionne entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.Quelques mots du fabricant :
- Commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc Vigi
- Réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes de sécurité et réglementations en vigueur
- Commande locale par poignée
- Configuration de sécurité par cadenassage
- Interfaçage direct de la télécommande avec un automate programmable industriel (API)
- Connexion rapide et fiable de la télécommande Acti9 Smartlink grâce aux câbles préfabriqués
- Fourniture de 2 modes de fonctionnement, « 1 et 3 »