Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 RCA télécommande pour iC60 3P, 4P sans Ti24 230VCA 50Hz - A9C70114W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 RCA télécommande pour iC60 3P, 4P sans Ti24 230VCA 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 3.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487320012

Réf. Sonepar

01887732001

Réf. Fournisseur

A9C70114W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

3.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.01 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC

Réemploi - Acti9 - RCA - télécommande pour disj iC60 3P, 4P sans interface Ti24 230VCA 50Hz - IP20, IP40 - H93mmxL63mmxP75,5mm - 7 pas de 9mm - montage rail DIN - commande à distance ordre impulsionnel et ordre maintenu 230VCA 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce système de télécommande Acti9 RCA est dédié aux disjoncteurs iC60. Il permet la commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc RCD Vigi, avec ou sans auxiliaire. Il permet le réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes et réglementations de sécurité en vigueur. Il dispose de 7 pas de 9mm. Il permet un contrôle local par la poignée d'actionnement. Ce dispositif contrôle les installations 3P, 4P sans interface Ti24. 2 choix de fonctionnement après déclenchement sont possibles : (A) validation du réarmement à distance du disjoncteur ou (B) inhibition du réarmement à distance. La version Ti24 permet l'interfaçage directe de la télécommande avec un automate programmable industriel, un système de supervision, un dispositif de communication ayant des entrées/sorties en 24VDC (commandes, indications OF et SD). Le circuit est mis en configuration de sécurité par le dispositif de cadenassage. La version avec interface Ti24 permet la signalisation à distance par contact OF sans potentiel, fourniture de 2 modes de fonctionnement 1 et 3. Il fonctionne entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc Vigi
  • Réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes de sécurité et réglementations en vigueur
  • Commande locale par poignée
  • Configuration de sécurité par cadenassage
  • Provisionnement avec 2 choix de fonctionnement après déclenchement, « A et B »