Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - A - A9CR4240W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487320111

Réf. Sonepar

01887732011

Réf. Fournisseur

A9CR4240W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

45 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

Réemploi - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - A - H106mmxL54mmxP82mm - IP20 - gris - protection : réenclencheur - 6 pas de 9mm - montage sur rail DIN 35mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet interrupteur différentiel Acti9 REDs avec réenclencheur est un disjoncteur modulaire à courant résiduel (RCCB). Il protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il redémarre automatiquement après contrôle de l'isolement du circuit aval. Il n'est utilisé que sur les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Les versions Acti9 REDs et REDtest sont adaptées aux applications tertiaires, industrielles et d'infrastructures. Ce produit est conforme à la norme EN 60557. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 630A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 6 kA. Il possède une endurance mécanique pouvant atteindre 4000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4 kV. La fréquence est de 50Hz. Il se monte sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. La température de fonctionnement est de -5°C à 40°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.