Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, RTA, relais à retard temporisé 1OF 24...240VCA 24VCC - A9E16065W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, RTA, relais à retard temporisé 1OF 24...240VCA 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - temporisation du déclenchement

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 21 A

  • 1ère unité de plage temporelle - secondes/heures

  • 1ère plage temporelle - 0.1...100

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487321118

Réf. Sonepar

01887732111

Réf. Fournisseur

A9E16065W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

temporisation du déclenchement

courant de commutation nominal à 250 V CA:

21 A

1ère unité de plage temporelle:

secondes/heures

1ère plage temporelle:

0.1...100

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

type d'actionnement:

analogique avec fonction unique

hauteur d'encastrement:

81 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de commutateurs:

1

tension de commande 1:

24...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

24...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

Réemploi - Acti9 - RTA, relais à retard temporisé sur ordre maintenu 1OF 24...240VCA 24VCC - H93mmxL18mmxP72mm - retarde la mise sous tension d'une charge - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet Acti9 iRTA est un relais temporisé de fonctionnement. La plage de temporisation est comprise entre 0,1 s et 100 h. Il retarde la mise sous tension d'une charge. Le cycle quotidien à temps unique commence à la mise sous tension de l'alimentation du relais iRTA. La tension d'alimentation et de contrôle Uc est comprise entre 24 VCA et 240 VCA +/- 10 % et 24 VCC +/- 10 %. La charge est alimentée à la fin de la temporisation T. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La précision de l'appareil est de +/- 10 % de la pleine échelle. La durée minimale de l'impulsion de contrôle est de 100 ms. Le temps maximum de réinitialisation par interruption de tension est de 100 ms. Le courant de commutation nominal est de 21 A à 250 VCA. L'endurance mécanique sous la catégorie AC1 est supérieure à 5 x 10exp6 manoeuvres de commutation. L'endurance électrique dans la catégorie AC1 dépasse les opérations de commutation 10exp5. Le type d'excitation est analogique (ou analogique) avec une seule fonction. L'appareil clignote pendant la temporisation. Il comporte un contact inverseur. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Le degré de protection est IP20. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 90 mm x (P) 72 mm. Le poids est de 65 g. La température de fonctionnement est comprise entre -5 et 55 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Retards à l’enclenchement d’une charge
  • Démarrage d'un cycle de temporisation unique à la mise sous tension de l'alimentation du relais iRTA
  • Charge alimentée à la fin de la temporisation T
  • Compatible avec rail DIN symétrique 35 mm