Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, RTMF, relais temporisé multifonction 1OF 12...240VCA/CC - A9E16070W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, RTMF, relais temporisé multifonction 1OF 12...240VCA/CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - multifonction

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A

  • 1ère unité de plage temporelle - secondes/heures

  • 1ère plage temporelle - 0.1...100

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487321125

Réf. Sonepar

01887732112

Réf. Fournisseur

A9E16070W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

multifonction

courant de commutation nominal à 250 V CA:

8 A

1ère unité de plage temporelle:

secondes/heures

1ère plage temporelle:

0.1...100

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

type d'actionnement:

analogique avec fonctions multiples

hauteur d'encastrement:

81 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de commutateurs:

1

tension de commande 1:

12...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

12...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

Réemploi - Acti9 - RTMF, relais temporisé multifonction 1OF 12...240VCA/CC - H93mmxL18mmxP72mm - permet de choisir l'un des 4 types de temporisation - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le Relais Temporisé Schneider A9E16070 de la Gamme Acti 9 offre des fonctionnalités remarquables. Ce relais est conçu pour une utilisation fiable, avec une capacité de gestion de courants allant jusqu'à 8 A à 250 V CA et 8 A à 250 V CC, ainsi que des courants plus faibles, à partir de 0,01 A à 5 V CC. La flexibilité est au rendez-vous avec des options de réglage, notamment les types A, B, C ou H de temporisation, ainsi qu'une configuration de retard via un bouton rotatif. Avec une plage de temporisation de 0,1 à 360 000 s, ce relais répond à un large éventail d'applications. Le Relais Temporisé Schneider A9E16070 accepte une tension de commande allant de 12 V CA à 240 V CA (50/60 Hz) et de 12 V CC à 240 V CC, offrant une grande flexibilité d'alimentation. Il est conçu pour une installation fixe et est compatible avec un support de montage sur rail DIN symétrique de 35 mm. De plus, il offre une durée de vie mécanique exceptionnelle de 5 000 000 de cycles et une endurance électrique remarquable de 100 000 cycles en mode AC-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Différents types de temporisation possibles : A, B, C ou H
  • Selon le choix, l'iRTMF génère des cycles de temporisation pour le relais iRTA
  • Compatible avec rail DIN symétrique 35 mm