Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 STI - Sect fusible à tiroir - 3P+N - 25A-fusible 10.3x38mm - A9N15658W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 STI - Sect fusible à tiroir - 3P+N - 25A-fusible 10.3x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324768

Réf. Sonepar

01887732476

Réf. Fournisseur

A9N15658W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 3P + N - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 6 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric propose pour la protection des installations de vos clients, un sectionneur à fusible monophasé Composante importante de la gamme Acti 9, ce sectionneur 3P + N de calibre 25 A assurera la protection des équipements de vos clients contre les risques de surcharges et de courts-circuits Acti 9, c’est un choix de centaines d’appareillages et d’accessoires pour la composition des armoires électriques de protections et commandes pour vos clients Avec Acti 9, garantissez un niveau de service élevé, une maintenance réduite et facilitée, et une tranquillité d’esprit absolue



Quelques mots du fabricant :

  • Les sectionneurs à fusible STI assurent la protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Verrouille le maneton en position "ouvert" ou "fermé".
  • L'ouverture de phase provoque l'ouverture obligatoire du neutre