Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 THD - thermostat d'ambiance - 15870W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 THD - thermostat d'ambiance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 10 A

  • raccordement - autre

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487318491

Réf. Sonepar

01887731849

Réf. Fournisseur

15870W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

10 A

raccordement:

autre

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

P

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

hauteur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

25 mm

classe de la température de contrôle:

I

Réemploi - Acti9 THD - thermostat d'ambiance - H70mmxL70mmxP25mm - IP40 - montage au mur - mode opératoire : confort, 5…30 °C - précision de mesure : +/-0,5 °C - plage de réglage de la température : 5…30 °C

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Pour gérer au mieux votre chauffage et pour une bonne maîtrise de l'énergie, ce thermostat Multi9 de Schneider Electric se monte au mur en toute facilité Thermostat mécanique, il s'adapte aux appareils de chauffage acceptant une commande électrique "tout ou rien" (convecteur, chaudière, etc) Ce thermostat TH dispose d'une plage de réglage de la température allant de +5°C à +30°C, avec une consigne "confort" de la température Précis (différentiel statique), ce thermostat en ambiance optimise la régulation par résistance anticipatrice pour les appareils de chauffage à forte inertie et limite la plage de réglage par index mécanique De classe 2, ce thermorégulateur maintient une température constante pour un confort optimal dans les intérieurs et un hiver délicieusement chaud Il dispose d'un degré de protection IP 40