Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 variateur DIN univ 400W standard STD400LED - cde éclairage - CCTDD20016W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 variateur DIN univ 400W standard STD400LED - cde éclairage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - variateur

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329626

Réf. Sonepar

01887732962

Réf. Fournisseur

CCTDD20016W

Marque

Schneider Electric

fonction:

variateur

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

mode de pose:

rail DIN

fonction centrale ARRÊT:

Oui

commutateur de groupe:

Non

fonction anti-panique:

Non

simulation de présence:

Non

minuterie d'escalier et avertissement:

Non

fonction d'arrêt différé, nombre de canaux:

0

nombre de canaux de variation universels:

1

nombre de fonctions de variation:

1

fonction de courant de surcharge, canaux:

0

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:

0

programme hebdomadaire:

Non

programme astronomique:

Non

nombre de canaux:

1

extension de module jusqu'aux canaux max.:

0

puissance de variation par canal:

400 W

tension assignée (Ue):

230...230 V

fréquence assignée:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

60 mm

Réemploi - Acti9 - variateur DIN universel 400W STD400LED - cde éclairage -H85xL18xP60 (mm)- détection auto du type de charge - puissance consommée : 0,8VA- auxil. connectés : 10 boutons poussoirs non lumineux au max- distance : < 100m

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi