Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 Vigi NG125- Bloc diff. 230V/400Vca 4P 63A -300/3000mA TypeA - 19037W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 Vigi NG125- Bloc diff. 230V/400Vca 4P 63A -300/3000mA TypeA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487318989

Réf. Sonepar

01887731898

Réf. Fournisseur

19037W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...415 V

courant de défaut nominal:

0.3...3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Oui

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Oui

tenue au courant de choc:

5 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

25...60 °C

Réemploi - bloc différentiel NG125 Vigi Acti9 en 4P 63A 230/400Vca - dédié aux applications tertiaires et industriels - Type A avec sens. de 1000mA, 3000mA, 300mA, 500mA - possède une temporisation instantanée/sélectif/retardé

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc diff. Vigi4P63A 230Vca TypeA protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail (11 pas de 9mm), il offre une protection aux pers. grâce au dispositif 1000,3000,300,500mA. Le bloc différentiel Vigi NG125 4P 63A 230Vca Type A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 4P 63A 230Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX). La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. La largeur en pas de 9mm est de 11. Les dimensions sont (L) 207mm. Le poids est de 0,45kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret.



Quelques mots du fabricant :

  • Un haut pouvoir de coupure renforcé
  • Une sélectivité avec vos départs
  • Un raccordement sécurisé
  • Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
  • Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)