Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - Cadre saillie standard double 62x124mm profondeur 31mm - ALB61442PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - Cadre saillie standard double 62x124mm profondeur 31mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329404

Réf. Sonepar

01887732940

Réf. Fournisseur

ALB61442PW

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

34 mm

Réemploi - Alréa - cadre saillie standard simple - blanc polaire - H62mmxL124mmxP34mm - plaque de finition - 2 postes

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Idéale pour la rénovation, Alréa de Schneider Electric est une gamme d'appareillages et de systèmes de moulures qui apportent une solution clé en main pour vos chantiers de rénovation électrique Conçue pour plus de confort dans le quotidien des professionnels, cette gamme fait la promesse de manipulations aisées et faciles Ce cadre en saillie standard double mesure 62x124x31mm Ce cadre double est livré avec un élément de liaison mécanique pour solidariser les 2 embases Comme tout le reste de la gamme, ce boitier en saillie est idéal pour tout type de logement individuel ou collectif Il est parfaitement adapté aux moulures OptiLine Mini, mais s'accommode à d'autres marques Cette plaque 2 postes promet une grande simplicité d'utilisation