Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - Cadre saillie standard simple- 62x62mm - profondeur 31mm - ALB61441PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - Cadre saillie standard simple- 62x62mm - profondeur 31mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329398

Réf. Sonepar

01887732939

Réf. Fournisseur

ALB61441PW

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

62 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

34 mm

Réemploi - Alréa - cadre saillie standard simple - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - plaque de finition - 1 poste

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Gamme référente pour la rénovation, Alréa de Schneider Electric est une gamme d'appareillages faciles à monter et à poser Discrets, les boitiers associés permettent une connexion automatique Pour vous professionnels, cette gamme a été pensée pour vous garantir un véritable gain de temps de pose, grâce à une grande praticité et facilité d'installation Ce cadre en saillie standard simple mesure 62x62 mm et dispose d'une profondeur de 31 mm Blanc polaire, ce cadre standard s'adapte à tous les environnements Complétez ce cadre avec les autres accessoires de la gamme et les autres appareillages en saillie pour moulures (compatible avec d'autres marques) Comme tout le reste de la gamme, ce boitier en saillie est idéal pour tout type de logement individuel ou collectif Cette plaque saillie offre une véritable cohérence de design sur toute la ligne résidentielle Schneider Electric, pour valoriser élégamment vos rénovations