Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Double va-et-vient, blanc polaire - ALB61056PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487329275
Réf. Sonepar
01887732927
Réf. Fournisseur
ALB61056PW
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
inverseur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Vos rénovations électriques se réinventent grâce au système complet de moulures et d’appareillages en saillie de Schneider Electric Agrafez, clouez, vissez, découpez, sciez… sans aucune contrainte ! Schneider Electric innove avec sa gamme Alréa, solution de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires qui existent en version complète ou à composer Découvrez aussi la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations Appareillage saillie discret pour la rénovation, il est facile à monter et à poser Gamme de référence pour la rénovation, elle est recommandée avec les moulures OptiLine Mini, mais s'adapte à la plupart des moulures Ce double interrupteur va-et-vient 10 A 250 V facilite vos manipulations, grâce à une mise en place rapide et une fixation par vis Cette commande d'éclairage double garantit une connexion rapide Ce mécanisme en saillie dispose d'une embase et d'un enjoliveur En toute robustesse, ce double va-et-vient est compact et solidaire du fond pour offrir une tenue parfaite à l'arrachement

