Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Obturateur avec cadre saillie, blanc polaire - ALB62420PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Obturateur avec cadre saillie, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329480

Réf. Sonepar

01887732948

Réf. Fournisseur

ALB62420PW

Marque

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

62 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

34 mm

Réemploi - Alréa - obturateur avec cadre saillie, blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - montage en saillie, par vis - indice de protection : IP20 - tenue aux chocs : IK02

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi



Quelques mots du fabricant :

  • Pour une finition temporaire ou permanente, aspect lisse
  • Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
  • Peut être facilement retiré et remplacé, en cas d'éventuelles modifications futures
  • Facile à installer