Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Obturateur, blanc polaire - ALB61420PW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487329381
Réf. Sonepar
01887732938
Réf. Fournisseur
ALB61420PW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
62 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi