Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Poussoir à fermeture, blanc polaire - ALB61053PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Poussoir à fermeture, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329268

Réf. Sonepar

01887732926

Réf. Fournisseur

ALB61053PW

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Oui

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Réemploi - Alréa - poussoir à fermeture, blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - IP20 - fixation par vis - connexion rapide - installation en saillie - blanc polaire (RAL 9003) - courant assigné : 10 A à 250 V CA

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Alréa de Schneider Electric offre une solution complète de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Ces appareillages saillie sont compacts et discrets pour rénovation Ce bouton poussoir 10 A 250 V facilite vos chantiers et votre quotidien, grâce à une mise en place très rapide et une fixation par vis Ce poussoir à fermeture offre une connexion rapide et automatique Ce boitier en saillie est doté d'une embase et d'un enjoliveur Robuste et discret, ce mécanisme poussoir est compact et solidaire du fond, pour une tenue parfaite à l'arrachement, garantie de sa solide résistance Cet appareillage électrique s'adapte à tout type de logement, individuel ou collectif Ce mécanisme à 1 pôle est idéal pour la rénovation : il est recommandé avec les moulures OptiLine Mini, mais s'adapte à la plupart des moulures Optez donc pour la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations