Schneider Electric - Reconditionné -Alréa Poussoir à fermeture porte-etiquette sans lampe blc polaire - ALB61062PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487329282
Réf. Sonepar
01887732928
Réf. Fournisseur
ALB61062PW
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Oui
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Les moulures OptiLine Mini et les appareillages en saillie Alréa présentent une véritable cohérence de design sur toute la ligne résidentielle Schneider Electric, pour valoriser élégamment les rénovations Schneider Electric crée avec sa gamme Alréa, solution de prises et commandes en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Ce poussoir à fermeture sert de porte-étiquette pour une praticité optimale Sans lampe, ce mécanisme à 1 pôle en saillie a été pensé pour vous assurer un tel confort de pose que votre travail en sera facilité et vous bénéficierez ainsi d’un important gain de temps lors de vos installations électriques Ce bouton-poussoir 10 A 250 V garantit une connexion rapide Cette commande en saillie est de couleur blanc polaire Optez pour la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations

