Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - prise de courant - 2P+T - complet - blanc polaire - ALB62272PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487329442
Réf. Sonepar
01887732944
Réf. Fournisseur
ALB62272PW
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
37 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Alréa de Schneider Electric est une gamme de moulures et d’appareillages en saillie adaptés à toutes les rénovations, pour tout type de logement individuel ou collectif Elles vous garantissent un grand confort de pose et un gain de temps considérable sur vos chantiers du quotidien Robustes et discrets, les appareillages en saillie résistent à tous les modes de pose et garantissent une installation simplifiée Cette prise de courant dispose d'une connexion à vis Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes à vis, et constitue un appareillage complet (mécanisme livré monté sur cadre saillie) Ce mécanisme électrique dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V Appareillage électrique en saillie complet, il est conçu pour durer, en toute robustesse (matériaux de haute qualité)Quelques mots du fabricant :
- Jeu complet
- Prise de courant unique avec terre
- Avec volet pour une meilleure protection
- Facile à installer


