Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - prise de courant 2P+T - connexion à vis - blanc polaire - ALB61272PW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487329312
Réf. Sonepar
01887732931
Réf. Fournisseur
ALB61272PW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
37 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric sont une gamme de moulures et d’appareillages en saillie conçue spécialement pour répondre à toutes vos problématiques de rénovation électrique, même les plus complexes En toute robustesse et fiabilité, les gammes sont flexibles et résistent à toutes les méthodes de pose Cette prise de courant 2P+T est facile à installer et dispose d'une connexion à vis Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes à vis Ce mécanisme électrique dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V Appareillage électrique en saillie, il abrite embase et enjoliveur Complétez cette gamme avec les moulures OptiLine Mini pour des installations en toute sécurité