Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, prise de courant 2P + T, connexion rapide, blanc polaire - ALB61273PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, prise de courant 2P + T, connexion rapide, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329329

Réf. Sonepar

01887732932

Réf. Fournisseur

ALB61273PW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

autre

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Alréa - prise de courant 2P + T - blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric sont une gamme de moulures et d’appareillages en saillie adaptés à toutes les rénovations, pour tout type de logement individuel ou collectif Entre qualité et fiabilité, ces gammes offrent qualité optimale et grand confort de pose, pour vous promettre un véritable gain de temps au quotidien Esthétiques, elles sont robustes et résistantes aux torsions Cette prise de courant 2P+T garantit une pose d'appareillage simplifiée et offre une connexion rapide Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes sans vis Ce mécanisme électrique dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V Appareillage électrique en saillie avec embase et enjoliveur, il est la réponse aux valeurs essentielles des installations saillies