Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - prise de courant 2P+ T connexion rapide - cadre saillie - ALB62273PW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487329459
Réf. Sonepar
01887732945
Réf. Fournisseur
ALB62273PW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
autre
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Alréa de Schneider Electric est une gamme de moulures et d’appareillages en saillie adaptés à toutes les rénovations, pour tout type de logement individuel ou collectif En plus de vous offrir une qualité optimale, Alréa garantit également une sécurité maximale Le couvercle affleurant assure une protection totale contre le déclipsage Celui-ci ne pourra s'effectuer qu'à l’aide d’un outil Design et discrètes, elles sont robustes et résistantes aux torsions Cette prise de courant 2P+T offre une installation simplifiée et une connexion rapide Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes sans vis Ce mécanisme électrique complet (mécanisme livré monté sur cadre saillie) dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V Appareillage électrique en saillie, il vous garantit une rénovation électrique sans aucune difficulté, avec peu de découpes et de manipulationsQuelques mots du fabricant :
- Jeu complet
- Prise de courant unique avec terre
- Avec volet pour une meilleure protection
- Facile à installer