Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - prise RJ45 simple - cat.6 UTP non blindée - méca. blc p. - ALB61342PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Alréa - prise RJ45 simple - cat.6 UTP non blindée - méca. blc p.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - en dessous

  • montage apparent - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329367

Réf. Sonepar

01887732936

Réf. Fournisseur

ALB61342PW

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

en dessous

montage apparent:

Oui

couleur:

autre

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme seul

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

avec zone de texte:

Non

type de montage raccordement de blindage:

vis

avec protection contre la poussière:

Oui

Réemploi - Alréa - prise RJ45 - simple - cat.6 UTP non blindée - mécanisme - blanc polaire (RAL 9003) - installation en saillie

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi