Schneider Electric - Reconditionné - Alréa- Prise TV Radio -1 entrée hertz+sat-3 sorties TV FM SAT - ALB61329PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Alréa- Prise TV Radio -1 entrée hertz+sat-3 sorties TV FM SAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV/SAT

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329350

Réf. Sonepar

01887732935

Réf. Fournisseur

ALB61329PW

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

boîtier complet

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

DAB+:

Non

Réemploi - Alréa - prise TV Radio, 1 entrée hertz + sat, 3 sorties TV FM SAT - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - raccordement : bornes à vis - connecteur TV : mâle CEI 9,52mm - connecteur SAT : type F

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi