Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, RJ45 Catégorie 6 STP, blanc polaire - ALB61348PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - en dessous
montage apparent - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487329374
Réf. Sonepar
01887732937
Réf. Fournisseur
ALB61348PW
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
en dessous
montage apparent:
Oui
couleur:
autre
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme seul
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
avec zone de texte:
Non
type de montage raccordement de blindage:
vis
avec protection contre la poussière:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Quelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide du connecteur RJ45 sans outil en 1 seule pièce
- Le connecteur assure une connexion stable et fiable avec une montage et démontage facile
- L'inclinaison du connecteur dans le support permet d'obtenir un produit peu épais et facile à installer
- Alréa est la gamme saillie la plus compacte du marché


