Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Va-et-vient, avec cadre saillie, blanc polaire - ALB62051PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487329411
Réf. Sonepar
01887732941
Réf. Fournisseur
ALB62051PW
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Commande d'éclairage simple, cet interrupteur va-et-vient Alréa de Schneider Electric est la solution idéale pour vos chantiers de rénovation électrique Sa couleur blanche polaire offre un design homogène Entre sécurité et confort quotidien, cet interrupteur est facile à installer (fixation simple par vis dans le câblage) et dispose d'une connexion rapide Il vous promet une pose simplifiée pour un gain de temps véritable au quotidien Cet interrupteur marche/arrêt alu est doté d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V CA 50 Hz Appareillage complet, ce mécanisme est livré monté sur cadre saillie Offre sûre et conçue pour durer, le mécanisme est solidaire du fond pour une tenue parfaite à l'arrachement La connexion automatique sur les prises et va-et-vient évite le desserrageQuelques mots du fabricant :
- Jeu complet
- Interrupteur à 2 voies pour la commande de l'éclairage
- Connexion automatique sur les prises et avant/arrière, évite le desserrage
- Facile à installer


