Schneider Electric - Reconditionné - Alréa, Va-et-vient, blanc polaire - ALB61051PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487329251
Réf. Sonepar
01887732925
Réf. Fournisseur
ALB61051PW
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Schneider Electric crée Alréa, une gamme complète de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Elle offre la garantie d'un appareillage saillie compact et discret pour rénovation Gamme de référence pour la rénovation, elle est recommandée avec les moulures OptiLine Mini, mais s'adapte à la plupart des moulures Cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V vous offre la garantie d'une installation très rapide grâce à une fixation par vis Cette commande d'éclairage simple offre une connexion rapide Ce mécanisme en saillie dispose d'une embase et d'un enjoliveur qui habille et protège ce va-et-vient Pour vous professionnels, cet interrupteur vous facilite le quotidien avec une installation facile et une pose rapide Discret, ce mécanisme offre une connexion automatique Compact et solidaire du fond, il garantit aussi une tenue parfaite à l'arrachement, pour une durabilité extrême Découvrez la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations

