Schneider Electric - Reconditionné - C60 C120 OF/SD+OF 2OC 100mA to 6A, AC-DC - A9N26909W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - C60 C120 OF/SD+OF 2OC 100mA to 6A, AC-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816744

Réf. Sonepar

01887781674

Réf. Fournisseur

A9N26909W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

0.1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC/DC

Réemploi - Acti9 - auxiliaire électrique - C60 C120 - OF/SD+OF - 2OC 100mA to 6A, AC-DC - H90mmxL9mmxP68mm - contact double signal défaut ou ouvert/fermé - tension assignée d'isolement : 500V - blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact OF et un contact OF (ouvert/fermé) ou 1 contact SD (Signal Defaut) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications standards (relayage).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1. It has a screw clamp terminal connection at top and bottom. The connection allows flexible with ferrule copper cables (2 cables) with a cable cross section of 1.5mm². The Ui rated insulation voltage is up to 500V. It has a Uimp rated impulse withstand voltage of 4kV. It can be mounted on DIN rail for modular installation. The width in 9mm pitches is 1. The dimensions are (W) 9mm x (H) 90mm x (D) 68mm. The product colour is white. The product weight is 38g. The pollution degree is 3. The level of tropicalisation is treatment 2. The wire stripping length is 9mm. The tightening torque of connection is 1N.m (top and bottom) for PZ1 screwdriver type. The IP degree of protection is IP20. The operating temperature is from -25°C to +50°C. The storage temperature is from -40°C to +85°C. This product complies with EN/IEC 60947-5-1 and GB/T 14048.5 standards. It has EAC and CCC quality labels and certified with CE and UKCA certifications.



Quelques mots du fabricant :

  • Contact double signal défaut et ouvert/fermé
  • Compatible avec les utilisations standard avec un courant de 100 mA à 6 A
  • Compatible avec Acti9 C120/C60H-DC
  • À fixer avec des agrafes directement à gauche du disjoncteur