Schneider Electric - Reconditionné - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Avancé - alim 110-277VACDC - PAS800W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487708421
Réf. Sonepar
01887770842
Réf. Fournisseur
PAS800W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
installation intégrée
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
128
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
110...277 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
3 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cette passerelle maximise la dispo. de l’énergie, optimise l’efficacité énergétique, renforce la cybersécurité. Elle centralise les données du tabl. élec. vers des logiciels de visualisation et de prise de décision. Archivage sur 3 ans. La référence PAS800 est un produit tout-en-un sans accessoire. Le câble RS485 permettant la connexion au PC n'est pas fourni. Mise en service simplifiée et rapide du Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Détection automatique des équipements et génération de rapports pour valider la configuration de la passerelle. Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur. Possibilité d'associer une option de type routeur 4G. Introduisez la simplicité et l'efficacité dans vos projets de surveillance d'énergie. The gateway can be DIN rail mounted in a modular enclosure. It has IP20 connectors, IP40 front face nose and IP30 on others faces. Two 10/100 Base-T Ethernet RJ45 connectors. Modbus RS485 open-style connector. Two connectors for Wi-Fi external antenna and wireless devices external antenna. Direct cellular connection through external LTE router connected through Ethernet or Wi-Fi. Perfect fit for EcoStruxure Edge Software such as Power Monitoring Expert, Power Operations and EcoStruxure Building Operations. Designed for EcoStruxure Cloud Applications such as Energy Hub, Asset Advisor and Resource Advisor.Quelques mots du fabricant :
- Tranquillité d'esprit - continuité de service tout en fournissant des services de recharge des véhicules contrôlés
- Fonctionnalités de surveillance énergétique native et de tableau de bord via des pages Web intuitives
- Mise en service transparente avec Ecostruxure Power Commission sur ordinateur portable ou mobile
- Efficacité opérationnelle pour le transfert de données énergétiques vers une application scada ou cloud locale
- Cybersécurité renforcée grâce au cycle de développement sécurisé CEI 62443-4-1
- Maîtrisez votre consommation d'énergie avec trois ans d'enregistrement et d'analyse des données
- Dépannage simple du système avec des informations et des journaux de diagnostic avancés
- Intégration ouverte d'appareils et de systèmes avec prise en charge de Modbus/RS485 et Modbus/TCP


