Schneider Electric - Reconditionné - Exiway - Grille de protection - parking - 178x356x73mm - IK10 - OVA53160W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Exiway - Grille de protection - parking - 178x356x73mm - IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 178 mm

  • largeur - 356 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333845

Réf. Sonepar

01887733384

Réf. Fournisseur

OVA53160W

Marque

Schneider Electric

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

178 mm

largeur:

356 mm

hauteur/profondeur:

73 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

Réemploi - Exiway - Grille de protection - parking - 178x356x73mm - IK10

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi