Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI - OVA59110W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333876

Réf. Sonepar

01887733387

Réf. Fournisseur

OVA59110W

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

température de couleur:

4500...5000 K

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

229 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

Réemploi - Exiway -Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI IP42 IK09- autonomie 1h -batterie LiFePO4- matériaux éco-responsable-double connecteur pour entrée/sortie câbles section maxi 2,5mm² fonction Visibilité+

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie. Les étiquettes adhésives sont incluses. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction d'évacuation. Le bloc peut être installé seulement en intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Light est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. La pochette inclut 3 pictogrammes adhésifs : 1 étiquette: homme fuite droite, 1 étiquette: homme fuite gauche, 1 étiquette: homme fuite bas

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie