Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Smart DUO - Bloc à phare -LED 2 x 1200lm - IP65 - LIFePO4 - OVA48020W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Smart DUO - Bloc à phare -LED 2 x 1200lm - IP65 - LIFePO4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • système de contrôle - autre

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333760

Réf. Sonepar

01887733376

Réf. Fournisseur

OVA48020W

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

1500 lm

système de contrôle:

autre

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

50 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

longueur:

620 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

Réemploi - Exiway - Bloc à phare LED 2 x 1200lm avec report de défaut Smart DUO - SATI - IP65 - 1 x 12.8V 6.4Ah LiFePO4 - 1.5W - 400x170x253mm - 3,4kg

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le bloc à phare SATI est dédié à une installation à haute puissance. Il est étanche et possède un flux lumineux de 2400 lumens pour 1h d'autonomie. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction anti-panique. Le bloc peut être installé seulement en intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Smartduo est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc à phare avec ces propres outils d'installation (vis de fixation, plaque de fixation, un fusible de rechange) ainsi que les notices.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une borne rapide sans vis.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il Possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Flux lumineux de 2400 lumens pour 1h d'autonomie