Schneider Electric - Reconditionné - Exiway - support de fixation au plafond - Light - OVA53227W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 229 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487333869
Réf. Sonepar
01887733386
Réf. Fournisseur
OVA53227W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
229 mm
hauteur:
128 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un support plafond permettant une pose drapeau pour la gamme Light. Cet accessoire permet une pose drapeau plafond. Il possède une fonction évacuation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le support plafond, pose drapeau est livré complet dans une pochette en plastique. L'emballage inclut le support plafond, les vis de fixation et les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il s'agit d'un support mural pour pose drapeau plafond.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales