Schneider Electric - Reconditionné - GTO terminal IHM tactile 12,1p - HMIGTO6310R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 800
nombre de pixels, vertical - 600
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481280503
Réf. Sonepar
01887128050
Réf. Fournisseur
HMIGTO6310R
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
800
nombre de pixels, vertical:
600
type de tension d’alimentation:
DC
avec écran couleur:
Oui
taille de l'écran:
12.1 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
96000 Ko
technologie tactile:
fonction tactile résistante
degré de protection (NEMA), façade:
4X



