Schneider Electric - Reconditionné - Harmony control ordre et absence de phase-asymetrie- 208..480VAC - RM17TA00W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 183...528 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487407478

Réf. Sonepar

01887740747

Réf. Fournisseur

RM17TA00W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

183...528 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

10 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

Réemploi - Harmony control - relais de contrôle 3 phases- ordre et absence de phase- asymétrie- 208..480VAC- asymétrie- séquence de phases- détection de défauts de phase - largeur : 17,5mm - 1250 VA - 1F/O - IP20 (bornes)- IP30 (gaine)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché avec 17,5 mm de largeur, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. Le tout en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 17,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 1 pôle
  • Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
  • Surveille sa propre alimentation électrique, lorsque l'alim est anormale, le relais de sortie est mis hors tension
  • Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
  • Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau