Schneider Electric - Reconditionné -Harmony Control RM22 relais contrôle de niveau 2OF 24 à 240Vca/cc - RM22LA32MRW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 30 s

  • principe de mesure physique - conducteur

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407706

Réf. Sonepar

01887740770

Réf. Fournisseur

RM22LA32MRW

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

30 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

Réemploi - Harmony control RM22- relais contrôle de niveau- 2OF- 24 à 240Vca/cc - larg. 22,5mm IP20(bornier) IP40(envel.) IP50 (face av.) -2000VA - temporisation : réglable 0,1…30s, +/-10% de la valeur pleine échelle -dépassement seuil

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 22,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 2 pôles
  • Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
  • Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
  • Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
  • Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau