Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Control RM22- relais contrôle de phases 2OF 208 à 480Vac - RM22TG20W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 183...528 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407546

Réf. Sonepar

01887740754

Réf. Fournisseur

RM22TG20W

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

183...528 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

Réemploi - Harmony control RM22 - relais de contrôle 3 phases - 2OF - 208 à 480Vac - RM22TG - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de contrôle de phases Harmony RM22TG permet la surveillance des circuits d'alimentation dans les réseaux triphasés. Ce relais de contrôle de phases modulaire triphasé est idéal pour la surveillance de la séquence ou coupure des phases dans les installations de contrôle industriel et des bâtiments. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il a l'un des facteurs de forme fins du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que tout appareil DIN modulaire à 1 pôle. Il offre également une fonction de mémoire sélectionnable, une DEL intégrée pour indiquer l'état du contrôle, un couvercle scellable, avec des réglages simples et précis avec des vis de réglage. Il fournit à l'utilisateur une gestion automatique des arrêts et des informations sur les pannes pour une identification et un dépannage rapides des pannes. Contrôleur multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée, idéal pour la rénovation d'installations anciennes sans utiliser d'automate.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 22,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 2 pôles
  • Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
  • Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
  • Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
  • Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau
  • Multi-fonctionnel : grande flexibilité en matière de maintenance, ce qui réduit la variété des produits à stocker