Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Control RM22- relais contrôle de phases 2OF 380 à 480Vca - RM22TR33W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 304...576 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407553

Réf. Sonepar

01887740755

Réf. Fournisseur

RM22TR33W

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

304...576 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

Réemploi - Harmony control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 380 à 480Vca - RM22TR - largeur : 22,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 2000 VA - temporisation : réglable 0,1…30 s, +/-10 %

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 22,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 2 pôles
  • Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
  • Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
  • Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
  • Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau