Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Control- sonde de mesure de niveau de liquide LA9- 100°C - LA9RM201W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Control- sonde de mesure de niveau de liquide LA9- 100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 150 mm

  • plage de mesure - 0...100 °C

  • matériau - autre

  • modèle - goupille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407744

Réf. Sonepar

01887740774

Réf. Fournisseur

LA9RM201W

Marque

Schneider Electric

longueur de sonde:

150 mm

plage de mesure:

0...100 °C

matériau:

autre

modèle:

goupille

Réemploi - Harmony Control - sonde de mesure de niveau de liquide LA9 - 100°C - accessoires associés : RM84, RM4L, RM35LM - diamètre : 16mm, longueur : 150mm - installation : suspension de câble

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sonde est un accessoire de relais de la gamme Harmony Control. C'est un détecteur pour le contrôle du niveau de liquide qui fonctionne en environnement 100°C en air ambiant. De forme cylindrique et d'une longueur de 150mm elle s'installe en suspension de câble. Ces accessoires associés sont le RM84, RM4L, RM4L et le RM35LM. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Polyvalence : large plage de fonctionnalités
  • Convient aux petits espaces avec un faible encombrement
  • Facilité d'installation : innovation et ergonomie
  • Paramétrable à distance via le NFC