Schneider Electric - Reconditionné - Harmony control sur et sous tension 65..260 V AC DC - RM17UBE15W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 65...260 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487407591
Réf. Sonepar
01887740759
Réf. Fournisseur
RM17UBE15W
Marque
Schneider Electric
plage de mesure de la tension 1:
65...260 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
valeur de fonctionnement de la tension:
50...270 V
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais de contrôle de réseaux monophasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché avec 17,5 mm de largeur, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. Le tout en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.Quelques mots du fabricant :
- Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 17,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 1 pôle
- Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
- Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
- Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
- Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau





